Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212128 Kabelschneider
Phoenix Contact 1212128 Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     C1151-1212128
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212128
EAN/GTIN:
     4046356456081
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hydraulik-Kabelschere
CUTFOX ... Kabelschneider für professionelle Schneidergebnisse. Alle besonders beanspruchten Teile der Kabelschneider sind vergütet oder spezialgehärtet.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
12 mm
Max. Kabelquerschnitt:
35 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
false
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
false
Gesamtlänge:
165 mm
Schneidkopf auswechselbar:
false
Schneidbacken auswechselbar:
false
Mit Abisolierfunktion:
false
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
true
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.