Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 3286.1203 Tragegriff Chrom (L x B x H) 138 x 34 x 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183422-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3286.1203
EAN/GTIN:
     4016138112528
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragegriffe
mentor tragegriff
Mentor 3286.1203 Tragegriff Chrom (L x B x H) 138 x 34 x 10 mm 1 St.

Messgerätegriff

Die Feder-Arretierung ist in beiden Endstellungen aktiv.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Chrom · Loch-Ø: 6.8 mm · Lochabstand: 120 mm · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Tragkraft (max.): 500 N · Weitere technische Daten: Max. Anzugs-Drehmoment der Muttern 8 Nm.

Lieferumfang:
Muttern und Unterlegscheiben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 138 x 34 x 10 mm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Marke:
Mentor
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
3286.1203
Loch-Ø:
6.8 mm
Lochabstand:
120 mm
Tragkraft (max.):
500 N
Produkt-Art:
Tragegriff
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tragegriffe, Mentor, 3286.1203
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,23*
€ 16,55*
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 16,56*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 17,72*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 29,66*
€ 38,11*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,23*
€ 47,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.