Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; verchromter Stahl; H: 43mm; L: 120mm; W: 10mm; Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; verchromter Stahl; H: 43mm; L: 120mm; W: 10mm; Griff
Griff; verchromter Stahl; H: 43mm; L: 120mm; W: 10mm; Griff
Artikel-Nr.:
     2805-MR-3286.120
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3286.1203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragegriffe
mentor tragegriff
Hersteller: MENTOR
Befestigung: Schraube M8
Breite: 10mm
Material: verchromter Stahl
Höhe: 43mm
Länge: 0,12m
Beschichtungsmaterial: Kunststoff
Montage Element-Typ: Griff
Handelsname: Griff
Weitere Suchbegriffe: tragegriffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,21*
€ 16,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 16,57*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 17,74*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 29,68*
€ 38,15*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,26*
€ 47,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.