Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Einsatz Dimmer Technik Weiß, Blau 0399620006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1836821-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0399620006
EAN/GTIN:
     4006341711922
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
REV Einsatz Dimmer Technik Weiß,Blau 0399620006

Technik, Phasenabschnitt-Dreh-Helligkeitsregler

Geeignet für:
- dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, Hochvolthalogen-Lampen
- dimmbare Energiespar-Lampen, Niedervolthalogen-Lampen an elektronischem Trafo
LED tauglich
5 W - 300 W

Ausstattung:
Designed in Germany
Dieser Helligkeitsregler ist mit den gängigen Serien aus dem REV-Sortiment kompatibel
Desweiteren mit folgenden Markenserien kompatibel:
- Busch Jaeger: Alpha Nea, Reflex SI, Solo, Duro 2000, Balance SI
- Gira: Flächenschalter, Standard 55
- Jung: A500, AS500, CD500
- Merten: System M
Sicherung: F2AH / 250 V~
230 V~, 50 / 60 Hz
LED dimmbar: 5 - 100 W
Glühlampenlast: 25 - 300 W
Elektronische Trafolast: 20 - 300 VA
Adapter für Markenkompatibilität inklusive

Technische Daten:
Dimm-Leistung: 300 W · Herstellerfarbe: Weiß,Blau · Nennspannung: 230 V · Schalterprogramm-Funktion: Dimmer · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: Technik

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß | Blau
Dimm-Leistung:
300 W
Marke:
REV
Farbe:
weiß | blau
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Dimmer
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Serie:
Technik
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: halogen dimmer, dimmer up-einsätze, dimmer rev, REV, 0399620006
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,94*
€ 29,39*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 29,40*
6 Tage
34
€ 6,99*
ab € 31,57*
€ 42,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0208700106
ab € 3,65*
Sonstiges
REV Ritter
0208810104
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.