Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Einsatz Bewegungsmelder Weiß 0399460006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1836839-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0399460006
EAN/GTIN:
     4006341714787
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
REV Einsatz Bewegungsmelder Weiß 0399460006

Technik weiß, Bewegungsmelder

Verschiedene Betriebsarten: ON / AUTO / OFF
Erfassungsbereich: 140° horizontal
Reichweite: 8 m

Ausstattung:
Zeiteinstellung: von ca. 5 sek - 12 min
Geeignet für Glüh-/Hochvolt- und Halogenlampen
2. Schaltstelle möglich mit öffnendem Taster
Manuelle Bedienung möglich
Schutzart: IP 20 - Nur für trockene Räume
2- oder 3-Draht-Technik
Eigenverbrauch: 0,5 W
Klassisches Design
Fügt sich in viele Einrichtungskonzepte ein
Hochglänzende Oberfläche
Temperaturbereich: -5° C bis +55° C
Technische Daten: 250 V~, 50 Hz
Abmessungen (BxHxT): ca. 70 x 70 x 55 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V · Schalterprogramm-Funktion: Bewegungsmelder · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Bewegungsmelder
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: bewegungsmelder weiss, automatik schalter, rev ritter bewegungsmelder, 04006341714787, REV, 0399460006
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,80*
€ 30,39*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 21,48*
€ 30,40*
€ 3,50*
ab € 35,51*
€ 48,32*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 39,61*
€ 53,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0399460190
ab € 22,19*
Sonstiges
REV Ritter
0208810104
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.