Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 729. Achsdurchführung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     102-183797-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     729.
EAN/GTIN:
     4016138120806
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Zubehör Knopf
Mentor 729. Achsdurchführung 1 St.

Achsdurchführung

Achsdurchführung aus vernickeltem Messing.

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 6 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Marke:
Mentor
Typ (Hersteller-Typ):
729.
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Achsdurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, 04016138120806, Mentor, 729.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 2,70*
1
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,71*
Lager 102
115
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 3,38*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 3,13*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.