Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsbuchse, für 6 mm Achsen, 729.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchführungsbuchse, für 6 mm Achsen, 729.
Durchführungsbuchse, für 6 mm Achsen, 729.
Durchführungsbuchse, für 6 mm Achsen, 729.
Artikel-Nr.:
     4502-20H507
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     729.
EAN/GTIN:
     4099889347166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Zubehör Knopf
Durchführungsbuchsen für 6,0 mm-Achsen Typ Mentor 729. Aus vernickeltem Messing, mit Zentralgewinde M 9 x 0,75. Typ: 729, Durchführungsbuchse
Weitere Informationen:
Geeignet für:
6 mm Achsen
Zubehörart:
Durchführungsbuchse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00619 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Knopf, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf, Achsendurchführung, Achsen-Durchführung, Achsenlagerbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 2,71*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,72*
1 Tag
115
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,89*
1
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 3,39*
6 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 3,14*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.