Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 330.100 Steckdosenleiste mit Schalter Silber, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838549-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330.100
EAN/GTIN:
     4016514013647
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 330.100 Steckdosenleiste mit Schalter Silber,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Bachmann CONNECTUS 4AC outlet(s) 2m Schwarz - Grau Verlängerungskabel

Bachmann CONNECTUS. Breite: 72 mm, Tiefe: 355 mm, Höhe: 49 mm. Produktfarbe: Schwarz, Grau. Stromstärke (maximal): 16 A, Maximale Eingangsleistung: 3680 W

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Aluminium,Kunststoff · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 355 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
355 mm
Marke:
Bachmann
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Aluminium | Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
4
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
UKCA-konform:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,93*
€ 17,03*
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 17,14*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 13,23*
€ 17,46*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 13,26*
€ 17,51*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 19,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.