Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 190.270 Herdanschlussdose IP20 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838708-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     190.270
EAN/GTIN:
     4016514001446
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
bachmann herdanschlussdose
herdanschlussdose
Bachmann 190.270 Herdanschlussdose IP20 Weiß

Bachmann 190.270 Weiß Steckdose

Bachmann 190.270. Produktfarbe: Weiß, Material: Duroplast. Stromstärke (maximal): 16 A

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Aufputz,Unterputz · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Marke:
Bachmann
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz | Unterputz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Produkt-Art:
Herdanschlussdose
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bachmann, 190.270, Anschlussdose Herdanschlussdose, Anschlussdose
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4493
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,18*
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,45*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,62*
€ 2,45*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,46*
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.