Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 190.270 Herdanschlussdose IP20 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C264761
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     190.270
EAN/GTIN:
     4016514001446
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
bachmann herdanschlussdose
herdanschlussdose
Bachmann 190.270. Produktfarbe: Weiß, Material: Duroplast. Stromstärke (maximal): 16 A
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
84 mm
Länge:
84 mm
Farbe:
weiß
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP20
Montageart:
Aufputz + Unterputz
Nennstrom:
16 A
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Herdanschlussdose
Weitere Suchbegriffe: Bachmann, Anschlussdose Herdanschlussdose, Anschlussdose
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4493
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,45*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,62*
€ 2,45*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,46*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.