Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1838731-BP Herst.-Nr.: 387.171 EAN/GTIN: 4016514003846 |
| |
|
| | |
| Bachmann 387.171 Steckdosenleiste Schwarz Schutzkontakt 1 St.
Bachmann 387.171 3AC outlet(s) 3m Schwarz Verlängerungskabel
Bachmann 387.171. Kabellänge: 3 m, Anzahl AC Anschlüsse: 3 AC-Ausgänge, Produktfarbe: Schwarz. Breite: 56 mm, Tiefe: 185 mm, Höhe: 41 mm
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Material: Kunststoff · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 41 mm | Produktabmessung, Länge: | 56 mm | Produktabmessung, Breite: | 185 mm | Marke: | Bachmann | Schutzart: | IP20 | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Montageart: | Montagelöcher | Betriebsspannung: | 250 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3680 W | Steckdosen-Anzahl: | 3 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 04016514003846, Bachmann, 387.171, Steckdosenleiste Schutzkontakt Smart |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,68* | € 6,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,19* | € 7,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5,32* | € 7,22* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,29* | € 7,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,85* | € 9,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|