Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300.006 Steckdosen-Modul ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1838788-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.006
EAN/GTIN:
     4016514017294
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 300.006 Steckdosen-Modul ohne Schalter

Bachmann 300.006 8AC-Ausgänge 2U Stromverteilereinheit (PDU)

Bachmann 300.006. PDU-Typen: Standard, Rack-Kapazität: 2U. Anzahl AC Anschlüsse: 8 AC-Ausgänge. Kabellänge: 2 m. Abmessungen (BxTxH): 74 x 482,6 x 45 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Montageart: Schraubbefestigung · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Länge: 445 mm · Steckdosen-Anzahl: 8

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Abmessungen:
(L x B x H) 445 x 75 x 74 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
74 mm
Produktabmessung, Länge:
445 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Bachmann
Farbe:
grau
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Steckdosen-Anzahl:
8
Produkt-Art:
Steckdosen-Modul ohne Schalter
UKCA-konform:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 4,99*
ab € 24,73*
€ 31,60*
€ 6,70*
ab € 24,70*
€ 31,62*
Frei Haus
ab € 25,52*
€ 32,60*
€ 5,95*
ab € 25,57*
€ 32,65*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 27,29*
€ 34,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.