Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1838885-BP Herst.-Nr.: 930.180 EAN/GTIN: 4016514016938 |
| |
|
| | |
| Bachmann 930.180 Befestigungszwinge Spannbereich 50 bis 80 mm 1 St.
Bachmann 930.180 Montage-Kit - Verlängerungskabel
Bachmann 930.180
Technische Daten: Spannbereich (max.): 80 mm · Spannbereich (min.): 50 mm · Weitere technische Daten: Haltewinkel DESK bis 80mm f.Tischplattenstärke
Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 50 bis 80 mm | Marke: | Bachmann | Spannbereich (min.): | 50 mm | Spannbereich (max.): | 80 mm | Produkt-Art: | Befestigungszwinge | UKCA-konform: | nicht relevant |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,99* | € 28,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,19* | € 28,54* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,53* | € 29,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,05* | € 29,68* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,94* | € 29,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|