Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 902.0050 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz, Aluminium Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839391-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0050
EAN/GTIN:
     4016514039937
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 902.0050 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz,Aluminium Schutzkontakt

Bachmann Steckdosenleiste 3xSchuko schwarz 902.0050

Steckdosenleiste 3xSchuko schwarz 902.0050

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Aluminium · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Material: Kunststoff,Aluminium · Montageart: Tisch · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 271 mm · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,ohne Kabel,mit Schalter

Weitere Informationen:
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Länge:
271 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Marke:
Bachmann
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Kunststoff | Aluminium
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | ohne Kabel | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Tisch
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste 3-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 04016514039937, Bachmann, 902.0050, Steckdosenleiste Schutzkontakt Desk
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 39,97*
€ 51,55*
Frei Haus
ab € 40,42*
€ 51,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,11*
€ 52,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,13*
€ 54,01*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 44,55*
€ 56,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,67*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,40*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,68*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 21,88*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.