Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1839829-BP Herst.-Nr.: 375.071 EAN/GTIN: 4016514023684 |
| |
|
| | |
| Bachmann 375.071 Verbindungsleitung Schwarz 0.50 m
Bachmann 375.071 0.5m Schwarz Stromkabel
Bachmann 375.071. Kabellänge: 0,5 m, Steckerverbindergeschlecht: ST18/3 Stecker / ST18/3 Buchse, Kabelfarbe: Schwarz
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): ST-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): ST18/3 Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1 mm² · Kabellänge: 0.50 m · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.50 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | ST-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | ST18/3 Buchse | Steckerausführung: | gerade | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Produkt-Art: | Verbindungsleitung | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel, 04016514023684, Bachmann, 375.071, Verlangerung Gerateverlangerung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,96* | € 9,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,07* | € 9,82* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 7,16* | € 9,88* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,13* | € 9,90* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,71* | € 10,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|