Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 50050633 50050633 LED-Streifen mit offenem Kabelende 12 V 500 mm Warmweiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184214-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50050633
EAN/GTIN:
     4021553023731
Suchbegriffe:
4021553023731
Barthelme
50050633
starrer led-streifen
Barthelme 50050633 50050633 LED-Streifen mit offenem Kabelende 12 V 500 mm Warmweiß 1 St.

LED-Streifen starr superhell mit Anschlusskabel

Starrer LED-Streifen, superhell, kompakt, mit modernsten LEDs, wärmeleitendem Klebeband und Anschlusskabel. Direkter Betrieb an 12 V/DC. Bringt Licht an die unzugänglichsten Stellen. Einfach zu montieren durch das wärmeleitende Klebeband.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anschluss (LED-Streifen): mit offenem Kabelende · Anzahl LEDs (Details): 30 · Anzahl LEDs pro Einheit: 3 · Betriebsspannung: 12 V · Betriebsstrom: 550 mA · Einsatzbereich: Innen · Farbwiedergabeindex: 70 Ra · LED-Streifen-Besonderheiten: starr · Leistungsaufnahme: 6.6 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Lichtstrom Gesamt: 600 lm · Länge pro Einheit: 5 cm · Produktabmessung, Breite: 4.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: 50050633 · Zertifizierungscode EEK: 908881

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 4.9 x 2 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
4.9 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Anzahl LEDs pro Einheit:
3
Leuchtfarben:
Warmweiß
Anschluss (LED-Streifen):
mit offenem Kabelende
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
908881
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Streifen-Besonderheiten:
starr
Farbwiedergabeindex:
70 Ra
Länge pro Einheit:
5 cm
Lichtstrom Gesamt:
600 lm
Leistungsaufnahme:
6.6 W
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
12 V
Einsatzbereich:
Innen
Anzahl LEDs (Details):
30
Typ:
50050633
Betriebsstrom:
550 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
40 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Streifen
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 22,74*
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 22,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.