Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 50050633 50050633 LED-Streifen mit offenem Kabelende 12V 500mm Warmweiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61591
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50050633
EAN/GTIN:
     4021553023731
Suchbegriffe:
Barthelme
starrer led-streifen
Starrer LED-Streifen, superhell, kompakt, mit modernsten LEDs, wärmeleitendem Klebeband und Anschlusskabel. Direkter Betrieb an 12 V/DC. Bringt Licht an die unzugänglichsten Stellen. Einfach zu montieren durch das wärmeleitende Klebeband.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen
Höhe:
2 mm
Länge:
500 mm
Breite:
4.9 mm
Betriebsstrom:
550 mA
Anschluss:
mit offenem Kabelende
LED-Streifen-Besonderheiten:
starr
LEDs:
30
Betriebsspannung:
12 V
Abstrahlwinkel:
120 °
Farbwiedergabeindex:
70 Ra
Lichtstrom Gesamt:
600 lm
Anzahl LEDs pro Einheit:
3
Farbtemperatur typ.:
3000 K
Länge pro Einheit:
5 cm
Leistungsaufnahme:
6.6 W
Max. Temperatur:
40 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Streifen
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 15,41*
€ 22,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 22,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.