Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLD20-700IL-ES LED-Treiber Konstantstrom 20.3 W 700 mA 15 - 29 V/DC dimmbar, Montage auf entf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1842719-BP
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLD20-700IL-ES
EAN/GTIN:
     4021087047289
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Self Electronics SLD20-700IL-ES LED-Treiber Konstantstrom 20.3 W 700 mA 15 - 29 V/DC dimmbar,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Überlastschutz,Überspannung

SLD20-700IL-ES

unabhängiges Betriebsgerät
Schutzklasse II, SELV-Ausgang
flickerfreies Design
Konstantstrom
für LED-Anwendungen

Ausstattung:
IP20 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz · EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantstrom · Ausgangsspannung (max.): 29 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 15 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 700 mA · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 120 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 198 V/AC · Gewicht: 75 g · Herstellerfarbe: Grau,Blau · LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 20.3 W · Leistung (min.): 10.5 W · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 121 mm · Prüfzeichen: Getaktet · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 121 x 45 x 20 mm
Prüfzeichen:
Getaktet
Herstellerfarbe:
Grau | Blau
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
121 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Leistungsbereich:
10.5 bis 20.3 W
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
700 mA
Marke:
Self Electronics
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau | blau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
LED-Treiber-Besonderheiten:
dimmbar | Montage auf entflammbaren Oberflächen | Überlastschutz | Überspannung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
198 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
700 mA
Ausgangsspannung (max.):
29 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
15 V/DC
Leistung (max.):
20.3 W
Leistung (min.):
10.5 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Betriebsstrom:
120 mA
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
40 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Self Electronics, SLD20-700IL-ES, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,66*
€ 23,83*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 23,84*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 20,06*
€ 28,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.