Übersicht | "LED-Netzteil"Überbegriffe Unterbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 23,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,51* pro Stück |
| |
|
Philips XI FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 SXT |
ab € 53,31* pro Stück |
| |
|
|
ab € 37,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 23,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,21* pro Stück |
| |
SLV Led Treiber (9 Angebote) LED Konstanstromteiber1050 mA, 50W, dimmbar über DALI Systeme, für die Numinos Downlight Serie. |
|
ab € 33,67* pro Stück |
| |
|
|
ab € 24,91* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,77* pro Stück |
| |
LED-Treiber LC 60W 1050#28002498 (2 Angebote) LED-Treiber LC 60W 1050#28002498Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temp... |
|
ab € 10,96* pro Stück |
| |
LED DRIVER 1-10 V DIM PERFORMANCE -100/220-240/24/P (8 Angebote) Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich mit 1-10 V-Dimmschnittstelle. Produkteigenschaften: Verfügbar in 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W und 250 W. Dimmbar über 1…10 V-Dimmsteuerung. Dimm... |
|
ab € 50,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 27,56* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,71* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema LED-Netzteil | | ![](/p.gif) | LED-Treiber als Vorschaltgeräte in der Beleuchtungstechnik
Für die Ansteuerung von LEDs für Beleuchtungszwecke oder zum Betrieb solcher an der Netzspannung werden spezielle für die LED-Beleuchtungstechnik entwickelte Vorschaltgeräte angeboten. Diese werden häufig auch als Netzteile oder auch als LED-Treiber bezeichnet. Nicht zu verwechseln sind diese Geräte mit den LED-Treibern in Form von integrierten Schaltungen ( IC), welche, auf einer Platine eingesetzt, zur Ansteuerung von Hochleistungs-LEDs oder LED-Displays dienen. LED-Treiber eignen sich dazu, Leuchtdioden für Beleuchtungszwecke unterschiedlicher Art mit einer zur Verfügung stehenden Eingangsspannung zu betreiben. In der Regel handelt es sich dabei um eine Art Netzgerät für LEDs zum Betrieb an der Netzspannung. Diese Vorschaltgeräte sind für Leuchtdioden mit unterschiedlichen Leistungen erhältlich.
Worauf Sie bei der Auswahl der LED-Treiber achten sollten
Zunächst einmal sollten Sie natürlich die Eingangsspannung für die LED-Treiber beachten. In den meisten Fällen können diese Geräte mit der üblichen zur Verfügung stehenden Netzspannung in Höhe von 230 Volt problemlos betrieben werden. Die meisten dieser Geräte besitzen einen relativ großen Spannungsbereich für die Eingangsspannung.
Für den Einsatz an niedrigen Betriebsspannungen wie beispielsweise 12 oder 24 Volt sind ebenfalls LED-Treiber erhältlich.
Der nächste wichtige Wert ist die Ausgangsspannung der LED-Treiber. Sie sollten ausschließlich ein Gerät mit der korrekten Ausgangsspannung auswählen, die für Ihre LED-Leuchtmittel benötigt wird.
Weiterhin spielt natürlich die Leistung der anzuschließenden LEDs eine maßgebliche Rolle. Um eine Überlastung des Geräts zu vermeiden, sollte diese keinesfalls überschritten werden. Die entsprechenden Angaben zur maximalen Ausgangsleistung der LED-Treiber sowie der Betriebsspannung für die anzuschließenden LEDs finden Sie in den meisten Fällen bereits in der Artikelüberschrift, die Sie bei der Abbildung des entsprechenden Artikels sehen können.
Was ist bei der Installation der Geräte zu beachten gibt
Vor allem beim Anschluss von Geräten an die Netzspannung sollten Sie die einschlägigen Sicherheitsmaßnahmen für die Installation von elektrischen Geräten beachten. Ein falscher Anschluss kann nicht nur den LED-Treiber sowie die angeschlossenen Leuchtdioden beschädigen, sondern auch eine Gefahr für Sie darstellen. Trotz der hohen Energieeffizienz der Geräte sollten Sie beachten, dass bei der Montage der LED-Treiber auf eine ausreichende Luftzufuhr geachtet wird, um eine spätere Überhitzung des Gerätes während des Betriebs zu vermeiden.
|
|