Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASEN18002 Lüftergitter 1 St. (B x H) 120 mm x 120 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184341-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN18002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
Lüfterfilter
Lüftergitter
Panasonic ASEN18002 Lüftergitter 1 St. (B x H) 120 mm x 120 mm Kunststoff

Lüfterabdeckung mit Filtereinsatz

Die Lüfterabdeckung besteht aus der äußeren Gitterabdeckung, der innerer Befestigungsplatte und einer austauschbaren Filtermatte.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Typ: ASEN18002

Lieferumfang:
Gitterabdeckung,Befestigungsplatte,austauschbarer Filter

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen der Abdeckungen entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 120 mm x 120 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Panasonic
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Typ:
ASEN18002
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: lüftergitter 120mm, filter für gebläsefiltergerät, panasonic lüftergitter, Panasonic, ASEN18002, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 15,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,53*
€ 15,02*
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 18,69*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 24,00*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 18,07*
€ 24,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.