Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GLT5000 Brüstungskanal Geräteeinbaudose (L x B) 71 mm x 65 mm 1 St. Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845315-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GLT5000
EAN/GTIN:
     4012740897013
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hager GLT5000 Brüstungskanal Geräteeinbaudose (L x B) 71 mm x 65 mm 1 St. Lichtgrau

Hager GLT5000 Geräteeinbaudose C-Profil Einbau f Rahmenblende universal

Geräteeinbaudose zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit Rahmenblende
universal, mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Vertikaler und horizontaler
Geräteeinbau möglich.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Kabelkanal-Komponente: Geräteeinbaudose · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Weitere technische Daten: Befestigungsspur: 60 mm
Zugentlastungmöglichkeit: ja
Montageart der Dose: Rückwand
Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme
Werkstoff: Polyamid (PA)
Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 71 mm x 65 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Hager
Kabelkanal-Komponente:
Geräteeinbaudose
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Brüstungskanal
UKCA-konform:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,43*
1 Tag
87
€ 4,99*
ab € 3,01*
€ 4,46*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,06*
€ 4,63*
4 Tage
43
€ 6,95*
ab € 3,08*
€ 4,65*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.