Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K96J Sammelschienenabgriff Stahlblech 270 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845328-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K96J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
sammelschienenklemme hager 35qmm
leiteranschlussklemmen 10mm
Hager K96J Sammelschienenabgriff Stahlblech 270 A

HAGER Sammelschienenklemme K96J CU12-30x10mm

Sammelschienenklemme K96J CU12-30x10mm, 4mm2-35mm2, für Sammelschienen 12-40x10mm, für Cu-Leiter

Technische Daten:
Material: Stahlblech · Nennstrom: 270 A · Weitere technische Daten: Sammelschienenhöhe 12/30 mm
Sammelschienenabstand 10 mm
Sammelschienendicke 10 mm
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 35mm2
Höhe installiertes Produkt 26,5 mm
Breite installiertes Produkt 16,5 mm
Tiefe installiertes Produkt 38,5 mm
Drehmoment 6Nm
Werkstoff Stahlblech verzinkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
270 A
Marke:
Hager
Material:
Stahlblech
Nennstrom:
270 A
Produkt-Art:
Sammelschienenabgriff
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme, 02050005781334, 04010330711800, Hager, K96J
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 3,75*
1 Tag
105
1
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,37*
3 Tage
81
1
€ 6,40*
ab € 3,09*
€ 4,41*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 4,44*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.