Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager S35S Abdeckstreifen Kunststoff Reinweiß (RAL 9010) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845338-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     S35S
EAN/GTIN:
     4010330662621
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Rack Zubehör
Hager S35S Abdeckstreifen Kunststoff Reinweiß (RAL 9010)

Abdeckstreifen für Verteilerfeld

Höhe installiertes Produkt 54 mm
Breite installiertes Produkt 219 mm
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm 25

Hager S35S. Produktfarbe: Weiß. Breite: 219 mm, Höhe: 54 mm

Technische Daten:
Anzahl Teilungen: 25 · Herstellerfarbe: Reinweiß (RAL 9010) · Material: Kunststoff · Passend für (Details): Verteilerfeld

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß (RAL 9010)
Passend für (Details):
Verteilerfeld
Marke:
Hager
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Anzahl Teilungen:
25
Produkt-Art:
Abdeckstreifen
UKCA-konform:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1050
€ 4,98*
ab € 1,53*
€ 2,20*
1 Tag
3214
€ 4,99*
ab € 1,57*
€ 2,26*
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1,96*
€ 2,80*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,02*
€ 2,93*
Lager 102
170
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pollmann
1320408
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.