Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HTS363E HTS363E Leitungsschutzschalter 3polig 63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845532-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTS363E
EAN/GTIN:
     3250613303167
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Hager HTS363E HTS363E Leitungsschutzschalter 3polig 63 A

HAGER HTS363E 3P Elektroschalter

SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 63A für Sammelschiene QuickConnect
SH-Schalter nach E-DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43 880 Baugröße 6. SLS in verschieden poliger
Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte
Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für
den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem
Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder
Spezialschlüssel.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: E · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 158 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 81 mm x 158 mm
Produktabmessung, Höhe:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Hager
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
63 A
Nennspannung (Details):
230/400 V
Auslöse-Charakteristik:
E
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, sh schalter hager, sh schalter, 03250613303167, Hager, HTS363E
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
400
€ 4,95*
ab € 84,23*
€ 101,25*
€ 5,95*
ab € 84,73*
€ 101,76*
1 Tag
157
€ 5,90*
ab € 86,15*
€ 102,35*
1 Tag
237
€ 4,99*
ab € 88,03*
€ 104,34*
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 123,65*
€ 145,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT532
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.