Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ESC440S Installationsschütz 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845619-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ESC440S
EAN/GTIN:
     3250612400409
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Hager ESC440S Installationsschütz 400 V 1 St.

HAGER Schütz ESC440S 40A 4S 230V brummfrei

Installationsschütz brummfrei 40A 4 Schließer 230V
Schütz brummfrei nach EN 61095 und DIN VDE 0637-3 sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil
100. Reiheneinbaugerät mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld
und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Gleichstrom-Magnetsystem mit
Schutzschaltung gegen Überspannung und zur Begrenzung von Störspannungsspitze, zum brummfreien
Dauerbetrieb und gewährleistet geringe Schaltgeräusche. Hinweise: Werden direkt mehrere Geräte
eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.

Technische Daten:
Hilfskontaktart: 4 Schließer · Lebensdauer (elektrisch): 30000 · Lebensdauer (mechanisch): 1000000 · Nennspannung: 400 V · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Weitere technische Daten: Nennstrom 40 A
Frequenz 50/60 Hz
Isolationsspannung 440 V
Betriebstemperatur -10 bis 50 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 54 x 85 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
Hager
Hilfskontaktart:
4 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
ESC440S
Nennspannung:
400 V
Lebensdauer (mechanisch):
1000000
Lebensdauer (elektrisch):
30000
Produkt-Art:
Installationsschütz
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, installationsschütz hager, hauptschütz, Hager, ESC440S, schütz, schuetz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 44,41*
€ 57,90*
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 44,58*
€ 57,93*
€ 5,95*
ab € 46,11*
€ 60,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,76*
€ 61,93*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 89,15*
€ 108,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.