Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HTS325E HTS325E Leitungsschutzschalter 3polig 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845688-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTS325E
EAN/GTIN:
     3250613303112
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Hager HTS325E HTS325E Leitungsschutzschalter 3polig 25 A

HAGER HTS325E 3P Elektroschalter

SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 25A für Sammelschiene QuickConnect
SH-Schalter nach E-DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43 880 Baugröße 6. SLS in verschieden poliger
Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte
Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für
den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem
Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder
Spezialschlüssel.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: E · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 158 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 81 mm x 158 mm
Produktabmessung, Höhe:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Nennstrom - gerundet:
25 A
Marke:
Hager
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
25 A
Nennspannung (Details):
230/400 V
Auslöse-Charakteristik:
E
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 89,58*
€ 107,11*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,04*
€ 107,81*
5 Tage
3
€ 6,95*
ab € 88,86*
€ 107,82*
€ 5,00*
ab € 94,23*
€ 111,74*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 149,80*
€ 176,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,12*
€ 198,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.