Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HTN335E HTN335E Leitungsschutzschalter 3polig 35 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1845691-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN335E
EAN/GTIN:
     3250613303334
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
HAGER HTN335E 3P Grey electrical switch

SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 35A für Hutschienenmontage
SH-Schalter nach E-DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43 880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger
Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene.
Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen
unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten; für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten
in der Anlage; für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: E · Inhalt: 1 St. · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 35 A · Produkt-Art: Leitungsschutzschalter · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 81 mm x 110 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Nennstrom - gerundet:
35 A
Marke:
Hager
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
35 A
Nennspannung (Details):
230/400 V
Auslöse-Charakteristik:
E
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
UKCA-konform:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
225
€ 5,90*
ab € 95,79*
€ 113,27*
€ 5,95*
ab € 95,98*
€ 113,29*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,67*
€ 115,05*
3 Tage
252
€ 4,95*
ab € 98,39*
€ 116,18*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 119,50*
€ 140,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT632
ab € 54,24*
Zubehör
Hager
HT006
ab € 1,51*
Zubehör
Hager
HT006
ab € 1,71*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.