Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LH - Ludwig Heer LHDCG-00-1-5 Einstechfühler -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848357-BP
Hersteller:
     LH - Ludwig Heer
Herst.-Nr.:
     609833
EAN/GTIN:
     4260280964119
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
PT100
PT1000
LH - Ludwig Heer LHDCG-00-1-5 Einstechfühler -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000

Einstechfühler LHDCG-00-1,5

kabellose Variante

Diese kabellose Variante ist für eine einhändige Anwendung ausgelegt und somit optimal für die Wareneingangskontrolle oder allgemein für das Messen vieler Produkte in kurzer Zeit geeignet.

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): 4 s · Fühler-Länge: 100 mm · Fühler-Typ: Pt1000 · Messbereich Temperatur (max.): 250 °C · Messbereich Temperatur (min.): -70 °C · Messgenauigkeit Temperatur: 0.15 °C · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 1.5 mm · Weitere technische Daten: Anschluss: BNC-Anschluss
Genauigkeit: +/-0,15 K +/-0,2% vom Messwert (DIN Klasse A)
2-Leiter

Lieferumfang:
Temperaturfühler

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 1.5 mm x 100 mm
Produktabmessung, Ø:
1.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Messbereich Temperatur:
-70 bis 250 °C
Marke:
LH - Ludwig Heer
Fühler-Typ:
Pt1000
Messgenauigkeit Temperatur:
0.15 °C
Messbereich Temperatur (max.):
250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Fühler-Länge:
100 mm
Ansprechzeit (Details):
4 s
Produkt-Art:
Einstechfühler
Weitere Suchbegriffe: pt100, LH - Ludwig Heer, 609833, LHDCG-00-1-5, thermofühler, messfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 52,56*
€ 69,00*
€ 4,00*
ab € 50,22*
€ 69,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.