Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LH - Ludwig Heer LHDCG-S-800-1.5 Einstechfühler -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1848359-BP
Hersteller:
     LH - Ludwig Heer
Herst.-Nr.:
     609831
EAN/GTIN:
     4260280964133
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
PT100
PT1000
LH - Ludwig Heer LHDCG-S-800-1.5 Einstechfühler -70 bis 250 °C Fühler-Typ Pt1000

Einstechfühler LHDCG-S-800-1,5

Silikonkabel bis +230 °C dauerbeständig, kurzzeitig +250 °C

Dieser dünne Temperaturfühler mit schlanker Einstechspitze und nur 1,5 mm Durchmesser bietet dank seines 80cm langen Kabels große Flexibilität an Herd, Ofen und Grill. Damit sind beste Ergebnisse garantiert.

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): 4 s · Fühler-Länge: 100 mm · Fühler-Typ: Pt1000 · Messbereich Temperatur (max.): 250 °C · Messbereich Temperatur (min.): -70 °C · Messgenauigkeit Temperatur: 0.15 °C · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 1.5 mm · Weitere technische Daten: Anschluss: BNC-Anschluss
Genauigkeit: +/-0,15 K +/-0,2% vom Messwert (DIN Klasse A)
2-Leiter

Lieferumfang:
Temperaturfühler mit Silikongriff und Silikonkabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 1.5 mm x 100 mm
Produktabmessung, Ø:
1.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Messbereich Temperatur:
-70 bis 250 °C
Marke:
LH - Ludwig Heer
Fühler-Typ:
Pt1000
Messgenauigkeit Temperatur:
0.15 °C
Messbereich Temperatur (max.):
250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Fühler-Länge:
100 mm
Ansprechzeit (Details):
4 s
Produkt-Art:
Einstechfühler
Weitere Suchbegriffe: pt100, LH - Ludwig Heer, 609831, LHDCG-S-800-1.5, thermofühler, messfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 68,64*
€ 90,12*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 69,62*
€ 90,13*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 141,56*
€ 172,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.