Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA HK4012-B Nadelhülse 40 mm 47 mm 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849068-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK4012-B
EAN/GTIN:
     4047643181488
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
INA HK4012-B Nadelhülse 40 mm 47 mm 12 mm

Nadelhülse HK4012-B

HK Nadelhülsen nach DIN 618-1/ISO 3 245

Nadelhülsen und Nadelbüchsen sind Nadellager kleinster radialer Bauhöhe. Sie bestehen aus spanlos geformten, dünnwandigen Außenhülsen und Nadelkränzen, die zusammen eine Baueinheit bilden.

Diese Lager ermöglichen besonders raumsparende und montagefreundliche Lagerungen mit hoher radialer Tragfähigkeit.
Nadelhülsen sind auf beiden Seiten offen und werden mit Nadelkränzen oder vollnadelig geliefert. Lager mit Nadelkränzen lassen gegenüber vollnadeligen Ausführungen höhere Drehzahlen zu.
Vollnadelige Nadelhülsen haben durch die maximale Anzahl der Nadelrollen höchste Tragfähigkeit auf kleinstem Bauraum. Ihr Einsatz bei hohen Drehzahlen ist jedoch begrenzt.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 47 mm · Innen-Durchmesser: 40 mm · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Weitere technische Daten: 6600 U/min

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Innen-Durchmesser:
40 mm
Tragezahl dyn. Radial:
14000 N
Außen-Durchmesser:
47 mm
Tragezahl stat. Radial:
24300 N
Produkt-Art:
Nadelhülse
Weitere Suchbegriffe: 04047643181488, INA, HK4012-B, 174-1100
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
5
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 4,80*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,65*
€ 4,91*
1 Tag
718
1
€ 7,90*
ab € 3,83*
€ 5,16*
1 Tag
708
1
€ 4,90*
ab € 3,88*
€ 5,23*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.