Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axiallagerscheibe AS5578


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849162-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AS5578
EAN/GTIN:
     4012802431070
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axiallagerscheibe AS5578

Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Axiallagerscheiben AS sind gestanzt, durchgehärtet, poliert und als Wellen- oder Gehäusescheibe verwendbar. Sie entsprechen DIN 5 405-3 und passen zu den Axial-Nadelkränzen AXK.
Diese Scheiben sind geeignet, wenn das angrenzende Maschinenteil nicht gehärtet, jedoch ausreichend starr und formgenau ist.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 78 mm · Bohrungs-Ø: 55 mm · Gewicht: 18 g · Herst.-Teilenr.: AS5578 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Axiallagerscheibe · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · Produktabmessung, Ø: 78 mm · Typ (Hersteller-Typ): AS5578 · Weitere technische Daten: passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 318

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 78 mm x 1 mm
Produktabmessung, Ø:
78 mm
Produktabmessung, Länge:
1 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
AS5578
Typ (Hersteller-Typ):
AS5578
Bohrungs-Ø:
55 mm
Außen-Durchmesser:
78 mm
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Axiallagerscheibe
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, INA, AS5578
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
1
€ 8,90*
ab € 0,99*
€ 1,47*
1 Tag
30
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,47*
5 Tage
194
10
€ 4,90*
ab € 1,10*
€ 1,51*
1
€ 3,19*
ab € 1,35*
€ 1,98*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,95* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.