Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axiallagerscheibe AS150190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849164-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AS150190
EAN/GTIN:
     4012802710755
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axiallagerscheibe AS150190

Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Axiallagerscheiben AS sind gestanzt, durchgehärtet, poliert und als Wellen- oder Gehäusescheibe verwendbar. Sie entsprechen DIN 5 405-3 und passen zu den Axial-Nadelkränzen AXK.
Diese Scheiben sind geeignet, wenn das angrenzende Maschinenteil nicht gehärtet, jedoch ausreichend starr und formgenau ist.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 190 mm · Bohrungs-Ø: 150 mm · Gewicht: 79 g · Herst.-Teilenr.: AS150190 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Axiallagerscheibe · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · Produktabmessung, Ø: 190 mm · Typ (Hersteller-Typ): AS150190 · Weitere technische Daten: passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 331

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 190 mm x 1 mm
Produktabmessung, Ø:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
1 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
AS150190
Typ (Hersteller-Typ):
AS150190
Bohrungs-Ø:
150 mm
Außen-Durchmesser:
190 mm
Gewicht:
79 g
Produkt-Art:
Axiallagerscheibe
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, INA, AS150190
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,43*
€ 18,81*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 14,42*
€ 19,18*
5 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 15,20*
€ 20,62*
1
€ 3,19*
ab € 18,02*
€ 23,36*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 26,32*
€ 33,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 26,32* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.