Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RASE50-N-FA124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849384-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RASE50-N-FA124
EAN/GTIN:
     4012802809862
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RASE50-N-FA124

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PASEY sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen:
N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen
FA125 = Corrotect beschichtetes Gehäuse.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 50 mm · Gewicht: 2700 g · Herst.-Teilenr.: RASE50-N-FA124 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Produktabmessung, Ø: 115 mm · Typ (Hersteller-Typ): RASE50-N-FA124 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 115 mm x 115 mm
Produktabmessung, Ø:
115 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RASE50-N-FA124
Typ (Hersteller-Typ):
RASE50-N-FA124
Bohrungs-Ø:
50 mm
Gewicht:
2700 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 4,95*
ab € 56,78*
€ 71,60*
4 Tage
29
€ 5,99*
ab € 56,72*
€ 73,38*
€ 4,95*
ab € 65,852*
€ 80,742*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,92*
€ 83,01*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 89,54*
€ 107,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.