Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit TCJ65-214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849411-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TCJ65-214
EAN/GTIN:
     4012802817683
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit TCJ65-214

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe TCJ sind Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindestift im Innenring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 65 mm · Gewicht: 6110 g · Herst.-Teilenr.: TCJ65-214 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 188 mm · Produktabmessung, Länge: 188 mm · Produktabmessung, Ø: 82.6 mm · Typ (Hersteller-Typ): TCJ65-214 · Weitere technische Daten: Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, T-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 82.6 mm x 188 mm
Produktabmessung, Ø:
82.6 mm
Produktabmessung, Länge:
188 mm
Produktabmessung, Breite:
188 mm
Herst.-Teilenr.:
TCJ65-214
Typ (Hersteller-Typ):
TCJ65-214
Bohrungs-Ø:
65 mm
Gewicht:
6110 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 143,17*
€ 158,63*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 147,18*
€ 162,81*
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 143,86*
€ 162,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,18*
€ 170,66*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 293,72*
€ 318,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,67*
€ 379,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,44*
€ 378,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,86*
€ 372,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,76*
€ 365,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,72*
€ 349,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 293,72* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.