Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR5006-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849560-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5006-2RS
EAN/GTIN:
     4012802807400
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
Laufrolle LR5006-2RS

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 62 mm · Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 250 g · Herst.-Teilenr.: LR5006-2RS · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Produktabmessung, Ø: 62 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR5006-2RS · Weitere technische Daten: zweireihig, beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 62 mm x 19 mm
Produktabmessung, Ø:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR5006-2RS
Typ (Hersteller-Typ):
LR5006-2RS
Bohrungs-Ø:
30 mm
Außen-Durchmesser:
62 mm
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 8,90*
ab € 31,12*
€ 41,27*
29 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,27*
€ 41,28*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 32,11*
€ 42,19*
1 Tag
107
€ 4,90*
ab € 32,59*
€ 42,75*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 64,69*
€ 75,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 64,69* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.