Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR5203-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849561-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5203-2RS
EAN/GTIN:
     4012802804683
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrolle LR5203-2RS

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 47 mm · Bohrungs-Ø: 17 mm · Gewicht: 170 g · Herst.-Teilenr.: LR5203-2RS · Produkt-Art: Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Produktabmessung, Ø: 47 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR5203-2RS · Weitere technische Daten: zweireihig, beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 47 mm x 18 mm
Produktabmessung, Ø:
47 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR5203-2RS
Typ (Hersteller-Typ):
LR5203-2RS
Bohrungs-Ø:
17 mm
Außen-Durchmesser:
47 mm
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, INA, LR5203-2RS, 174-1154
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 51,46*
€ 67,24*
€ 8,95*
ab € 59,51*
€ 82,45*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 100,20*
€ 125,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.