Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR5203-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910266758
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5203-2RS
EAN/GTIN:
     4012802804683
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
INA Laufrolle LR5203-2RS

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Typ: LR5203-2RS
Herst.-Teilenr.: LR5203-2RS
Außen-Ø: 47 mm
Breite: 47 mm
Produkt-Art: Laufrolle
Kategorie: Laufrolle
Länge (Tiefe): 18 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 47 mm
Gewicht: 170 g
Bohrungs-Durchmesser: 17 mm
Hersteller-Nr.: LR5203-2RS
EAN: 4012802804683
zweireihig, beidseitig abgedichtet

Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, profillaufrollen ina, kurvenrollen, INA, LR5203-2RS, 174-1154
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 51,28*
€ 68,08*
€ 8,95*
ab € 59,32*
€ 83,28*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 125,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.