Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR5304-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849563-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5304-2RS
EAN/GTIN:
     4012802804225
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
Laufrolle LR5304-2RS

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 62 mm · Bohrungs-Ø: 20 mm · Gewicht: 340 g · Herst.-Teilenr.: LR5304-2RS · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 62 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR5304-2RS · Weitere technische Daten: zweireihig, beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 62 mm x 22 mm
Produktabmessung, Ø:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR5304-2RS
Typ (Hersteller-Typ):
LR5304-2RS
Bohrungs-Ø:
20 mm
Außen-Durchmesser:
62 mm
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: laufrollen, INA, LR5304-2RS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 71,83*
€ 91,78*
Frei Haus
ab € 90,77*
€ 118,20*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 172,66*
€ 213,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.