Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR5304-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA
INA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910266751
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5304-2RS
EAN/GTIN:
     4012802804225
Suchbegriffe:
Laufrollen
Zapfenlaufrollen
zapfenlaufrollen ina
zapfenlaufrollen
INA Laufrolle LR5304-2RS

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Typ: LR5304-2RS
Herst.-Teilenr.: LR5304-2RS
Außen-Ø: 62 mm
Breite: 62 mm
Produkt-Art: Laufrolle
Kategorie: Laufrolle
Länge (Tiefe): 22 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 62 mm
Gewicht: 340 g
Bohrungs-Durchmesser: 20 mm
Hersteller-Nr.: LR5304-2RS
EAN: 4012802804225
zweireihig, beidseitig abgedichtet

Weitere Suchbegriffe: zapfenlaufrollen außendurchmesser 62, INA, LR5304-2RS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 101,26*
€ 130,96*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 201,82*
€ 250,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,90*
€ 298,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.