Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RASE60-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849999-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RASE60-N
EAN/GTIN:
     4012802837971
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RASE60-N

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PASEY sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen:
N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen
FA125 = Corrotect beschichtetes Gehäuse.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 60 mm · Gewicht: 4890 g · Herst.-Teilenr.: RASE60-N · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Produktabmessung, Ø: 140 mm · Typ (Hersteller-Typ): RASE60-N · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 140 mm x 140 mm
Produktabmessung, Ø:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RASE60-N
Typ (Hersteller-Typ):
RASE60-N
Bohrungs-Ø:
60 mm
Gewicht:
4890 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 93,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,91*
€ 93,32*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,48*
€ 95,26*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 77,81*
€ 96,75*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 114,67*
€ 139,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.