Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR205-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850078-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR205-2RSR
EAN/GTIN:
     4012802825121
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Laufrolle LR205-2RSR

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 62 mm · Bohrungs-Ø: 25 mm · Gewicht: 230 g · Herst.-Teilenr.: LR205-2RSR · Produkt-Art: Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 62 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR205-2RSR · Weitere technische Daten: beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 62 mm x 15 mm
Produktabmessung, Ø:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR205-2RSR
Typ (Hersteller-Typ):
LR205-2RSR
Bohrungs-Ø:
25 mm
Außen-Durchmesser:
62 mm
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Zapfenlaufrollen, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 04012802825121, INA, LR205-2RSR, 137-1834
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 16,67*
€ 22,43*
1 Tag
205
1
€ 4,90*
ab € 17,28*
€ 23,18*
3 Tage
205
1
€ 5,99*
ab € 17,16*
€ 23,86*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,89*
€ 27,54*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 33,97*
€ 43,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.