Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle KR72-PP-A Außen-Durchmesser 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850088-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KR72-PP-A
EAN/GTIN:
     4012802423129
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Kurvenrolle KR72-PP-A

Kurvenrollen mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung.
Baureihe KR, Durch den dickwandigen Außenring eignen sie sich für hohe radiale Belastungen und der Ausgleich von Fluchtungsfehlern ist möglich. Die Wälzkörper sind käfiggeführt. Sie eignen sich für Kurvengetriebe, Führungsbahnen und Förderanlagen.
Nachsetzzeichen:
A = Standard
PP = Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dichtlippe auf beiden Seiten

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 24 mm · Gewicht: 1035 g · Herst.-Teilenr.: KR72-PP-A · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Kurvenrolle · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 72 mm · Typ (Hersteller-Typ): KR72-PP-A · Weitere technische Daten: mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 72 mm x 80 mm
Produktabmessung, Ø:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
KR72-PP-A
Typ (Hersteller-Typ):
KR72-PP-A
Außen-Durchmesser:
24 mm
Gewicht:
1035 g
Produkt-Art:
Kurvenrolle
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 68,04*
€ 76,19*
6 Tage
1
€ 4,90*
ab € 67,94*
€ 76,56*
2 Tage
121
€ 4,90*
ab € 68,59*
€ 77,27*
2 Tage
121
€ 4,95*
ab € 69,21*
€ 77,27*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 115,19*
€ 126,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 115,19* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
KR72LLH/3AS
ab € 45,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.