Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RPB15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850182-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RPB15
EAN/GTIN:
     4012802792447
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RPB15

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RPB sind Stehlager-Gehäuseeinheiten aus Stahlblech mit Exzenterspannring, Gummidämmring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 15 mm · Gewicht: 230 g · Herst.-Teilenr.: RPB15 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 98.4 mm · Produktabmessung, Länge: 50.1 mm · Produktabmessung, Ø: 50.1 mm · Typ (Hersteller-Typ): RPB15 · Weitere technische Daten: Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring und Gummidämmring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 50.1 mm x 50.1 mm
Produktabmessung, Ø:
50.1 mm
Produktabmessung, Länge:
50.1 mm
Produktabmessung, Breite:
98.4 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RPB15
Typ (Hersteller-Typ):
RPB15
Bohrungs-Ø:
15 mm
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,25*
€ 27,23*
€ 4,95*
ab € 19,651*
€ 27,601*
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 22,68*
€ 31,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 33,45*
€ 44,68*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 38,27*
€ 50,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.