Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axiallagerscheibe AS0414


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850253-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AS0414
EAN/GTIN:
     4012802692686
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axiallagerscheibe AS0414

Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Axiallagerscheiben AS sind gestanzt, durchgehärtet, poliert und als Wellen- oder Gehäusescheibe verwendbar. Sie entsprechen DIN 5 405-3 und passen zu den Axial-Nadelkränzen AXK.
Diese Scheiben sind geeignet, wenn das angrenzende Maschinenteil nicht gehärtet, jedoch ausreichend starr und formgenau ist.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 14 mm · Bohrungs-Ø: 4 mm · Gewicht: 1 g · Herst.-Teilenr.: AS0414 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Axiallagerscheibe · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Typ (Hersteller-Typ): AS0414 · Weitere technische Daten: passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 1 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
1 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
AS0414
Typ (Hersteller-Typ):
AS0414
Bohrungs-Ø:
4 mm
Außen-Durchmesser:
14 mm
Gewicht:
1 g
Produkt-Art:
Axiallagerscheibe
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, 04012802692686, INA, AS0414
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
864
10
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 0,97*
1 Tag
864
1
€ 7,90*
ab € 0,70*
€ 1,06*
1
€ 3,19*
ab € 0,86*
€ 1,29*
1
€ 4,95*
ab € 0,8754*
€ 1,3154*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.