| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00013936 Herst.-Nr.: AS0414 EAN/GTIN: 4012802692686 |
| |
|
| | |
| Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303 Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 14 | Baureihe: | AS.. | Breite in mm: | 1 | eClass51: | 23051102 | eClass61: | 23051102 | eClass71: | 23051102 | Innendurchmesser in mm: | 4 | Kurzbezeichnung: | Axiallagerscheibe AS, passend zu AXK und AXW | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,69* | € 0,94* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,73* | € 1,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 0,86* | € 1,27* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,8754* | € 1,2854* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,99* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|