Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE30-DO-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850354-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE30-DO-2RS
EAN/GTIN:
     4012802530131
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Gelenklager
INA Radial-Gelenklager GE30-DO-2RS

Radial-Gelenklager GE30-DO-2RS

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:

PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 47 mm · Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 140 g · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Länge: 47 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung Maßreihe E

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 22 mm x 47 mm
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
GE30-DO-2RS
Typ (Hersteller-Typ):
GE30-DO-2RS
Bohrungs-Ø:
30 mm
Außen-Durchmesser:
47 mm
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Radial-Gelenklager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 11,49*
€ 15,33*
6 Tage
32
1
€ 4,90*
ab € 11,55*
€ 15,40*
2 Tage
186
1
€ 4,90*
ab € 12,80*
€ 16,90*
5 Tage
340
1
€ 5,99*
ab € 12,76*
€ 17,40*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 28,23*
€ 36,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 28,23* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.