Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: gelenkkopf ina, gelenkkopf skf, gelenkkopf durbal
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Gelenkkopf

  Gelenkkopf  (8.908 Angebote unter 30.768.373 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gelenkkopf“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gelenkkopf"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Gelenkköpfe mit Innengewinde, Stahl (GN 648.1-10-M10-W) (6 Angebote) 
Gelenkköpfe GN 648.1 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).
Otto Ganter
648.1-10-M10-W
€ 13,57*
pro Stück
 
 Stück
100SI 10 C SKF wartungsfreier Gelenkkopf mit Innengewinde (6 Angebote) 
Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung ...
SKF
SI 10 C
€ 29,28*
pro Stück
 
 Stück
SGS-M10X1,25 Gelenkkopf (6 Angebote) 
Gelenkkopf SGS-M10X1,25 mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139. Baugröße=M10x1,25, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedri...
Festo
9261
€ 15,12*
pro Stück
 
 Stück
63260500E Gelenkkopf GTE M5 IR (1 Angebot) 
Werkstoff: Gehäuse: Stahl C45 geschmiedet, verzinkt. Außenring: Stahl mit PTFE-Gewebe. Innenring: Stahl 105Cr4 gehärtet, geschliffen und poliert. DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K und/oder DIN I...
Mädler
63260500E
€ 5,91*
pro Stück
 
 Stück
CRSGS-M6 CRSGS-M6 (195580) Gelenkkopf (6 Angebote) 
CRSGS-M6 CRSGS-M6 (195580) Gelenkkopf
Festo
195580
€ 35,35*
pro Stück
 
 Stück
Gelenkköpfe mit Innengewinde, Stahl (GN 648.1-16-M16X1,5-W) (6 Angebote) 
Gelenkköpfe GN 648.1 entsprechen DIN ISO 12240-4, Maßreihe K (früher DIN 648 K).
Otto Ganter
648.1-16-M16X1,5-W
€ 24,94*
pro Stück
 
 Stück
63260800E Gelenkkopf GTE M8 IR (1 Angebot) 
Werkstoff: Gehäuse: Stahl C45 geschmiedet, verzinkt. Außenring: Stahl mit PTFE-Gewebe. Innenring: Stahl 105Cr4 gehärtet, geschliffen und poliert. DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K und/oder DIN I...
Mädler
63260800E
€ 6,83*
pro Stück
 
 Stück
63262000E Gelenkkopf GTE M20x1,5 IR (1 Angebot) 
Werkstoff: Gehäuse: Stahl C45 geschmiedet, verzinkt. Außenring: Stahl mit PTFE-Gewebe. Innenring: Stahl 105Cr4 gehärtet, geschliffen und poliert. DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K und/oder DIN I...
Mädler
63262000E
€ 25,39*
pro Stück
 
 Stück
63271000E Gelenkkopf GTE M10 IL (1 Angebot) 
Werkstoff: Gehäuse: Stahl C45 geschmiedet, verzinkt. Außenring: Stahl mit PTFE-Gewebe. Innenring: Stahl 105Cr4 gehärtet, geschliffen und poliert. DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K und/oder DIN I...
Mädler
63271000E
€ 8,41*
pro Stück
 
 Stück
63281000E Gelenkkopf GTE M10 AR (1 Angebot) 
Werkstoff: Gehäuse: Stahl C45 geschmiedet, verzinkt. Außenring: Stahl mit PTFE-Gewebe. Innenring: Stahl 105Cr4 gehärtet, geschliffen und poliert. DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K. Wahlweise mit...
Mädler
63281000E
€ 8,69*
pro Stück
 
 Stück
63299605E Gelenkkopf GT-RE M5 IR (1 Angebot) 
Werkstoff: Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (V2A), geschmiedet. Werkstoff Außenring: Edelstahl 1.4301 (V2A) mit PTFE-Einlage. Werkstoff Innenring: Edelstahl 1.4122, gehärtet, geschliffen, Lauffläche polie...
Mädler
63299605E
€ 15,95*
pro Stück
 
 Stück
63299705E Gelenkkopf GT-RE M5 IL (1 Angebot) 
Werkstoff: Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (V2A), geschmiedet. Werkstoff Außenring: Edelstahl 1.4301 (V2A) mit PTFE-Einlage. Werkstoff Innenring: Edelstahl 1.4122, gehärtet, geschliffen, Lauffläche polie...
Mädler
63299705E
€ 15,95*
pro Stück
 
 Stück
63481600 Gelenkkopf GAW-E M16 AL (1 Angebot) 
Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 10mm Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 12mm Stahl C45 geschmiedet. Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und p...
Mädler
63481600
€ 23,31*
pro Stück
 
 Stück
Gelenkköpfe, DIN 12240-4, mit Außengewinde/Linksgewinde | d1=6 mm / l1=36 mm / Automatenstahl | 22982.0126 (1 Angebot) 
Gelenkköpfe sind für den universellen Einsatz bei Anwendungsfällen mit dynamischer Belastung geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl ist neben dem Einsatz im korrosionsgefährdeten Bereich auc...
Erwin Halder
22982.0126
€ 8,93*
pro Stück
 
 Stück
Gelenkauge »UNIT« für Kurzhubzylinder »ACQ«/»ASQ«, Kolben-Ø 25 (7 Angebote) 
Gelenkauge, Typ »UNIT«, für Kurzhubzylinder »ACQ« und »ASQ«, Kolben-Ø 25, Kolbenstangengewinde M6x1,0 i., ohne Schmiernippel.
Riegler
437.06D25CQ
€ 16,90*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   594   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gelenkkopf
^

Gelenkköpfe in der Fluidtechnik

Der Gelenkkopf ist Teil eines Gelenklagers für Zylinder und wird an der Kolbenstange befestigt. Das Gelenkelement steht in zahlreichen Ausführungen und Bauformen zur Verfügung.

Professionelle Gelenkköpfe im Überblick

Die Gelenkköpfe sind Befestigungselemente für Zylinder mit integriertem Gelenklager. Der Kopf für die Kolbenstange verfügt über ein Außen- und Innengewinde. Jeder Gelenkkopf dient als Verbindungselement des Zylinders und ist dessen Anschluss in der Fluidtechnik. Er überträgt dynamische und statische Kräfte durch eine drehende, kippende oder schwenkende Bewegung. Der Gelenkkopf ist in verschiedenen Ausführungen und Maßen erhältlich. Er kann für
  • pneumatischen und hydraulischen Zylindern
eingesetzt werden. Der Gelenkkopf kann durch seine Eignung für einen Kolbendurchmesser, den Lagerdurchmesser und der Kopfbreite ausgewählt werden. Die in Frage kommenden Befestigungselemente sind durch den Hersteller des Zylinders vorgegeben. Dies gewährleistet einen optimalen Sitz des Gelenkkopfes und eine hohe Lebensdauer. Die Herstellerhinweise liegen dem Zylinder bei. Der Gelenkkopf benötigt ein Gegenlager oder eine ähnliche Befestigung innerhalb des Fluidsystems. Hierfür eignet sich ein Lagerbock oder Gabelkopf. Beide Befestigungselemente müssen entsprechend ausgerichtet sein. Steht der Bolzen des Lagerbockes quer, eignet sich hierfür ein Gelenkkopf mit entsprechend entgegengesetzter Ausrichtung. Diese Varianten sind jedoch nur ein Teil der möglichen Kombinationen aus Gelenkkopf und Lager.

Alternativen zum Gelenkkopf

Der Gelenkkopf ist eine der Befestigungselemente für die Kolbenstange. An dieser Seite des Zylinders können auch ein
  • Ausgleichselement,
  • Gabelgelenk oder Gabelkopf
montiert werden. Das Ausgleichsgelenk nivelliert den Zylinder, gleicht Druckschwankungen und axiale Abweichungen aus oder verhindert die Bildung von Kondenswasser. Der Gabelkopf ist das Gegenstück zum Gelenkkopf. Es stellt eine Gelenkgabel an der Kolbenstange bereit, die mit dem Lager verbunden wird.

Befestigungselemente für Zylinder und Rohre

In der Fluidtechnik ist eine Vielzahl von Befestigungselementen im Einsatz. Es sind Spezialteile für Signalgeber ebenso erhältlich, wie Flansche für Rohre und Zylinder. Bei der Auswahl beeinflusst der Zylinder- oder Rohrdurchmesser die Möglichkeiten. Die Befestigungselemente für den Zylinder bestehen in der Regel aus zwei Bauteilen, die miteinander verbunden werden. Typische Kombinationen sind Schwenkflansch und Lagerbock oder Schwenkzapfen und Lagerstück.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.