Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PASE60-N-FA105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850381-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PASE60-N-FA105
EAN/GTIN:
     4012802797671
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PASE60-N-FA105

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PASE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind. Das Nachsetzzeichen N bezeichnet Nuteinstiche im gehäuse für Schutzkappen. Nachsetzzeichen:
TV = Kunststoffkäfig
FA106 = besonders geräuscharme Lager
FA125 = Corrotect beschichtete Einheit.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 60 mm · Gewicht: 4450 g · Herst.-Teilenr.: PASE60-N-FA105 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Produktabmessung, Ø: 140 mm · Typ (Hersteller-Typ): PASE60-N-FA105 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 140 mm x 140 mm
Produktabmessung, Ø:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PASE60-N-FA105
Typ (Hersteller-Typ):
PASE60-N-FA105
Bohrungs-Ø:
60 mm
Gewicht:
4450 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 84,9085*
€ 101,7185*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 88,50*
€ 104,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,72*
€ 104,39*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 94,15*
€ 110,74*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 174,24*
€ 198,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.