Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axiallagerscheibe AS0515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850472-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AS0515
EAN/GTIN:
     4012802439847
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axiallagerscheibe AS0515

Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Axiallagerscheiben AS sind gestanzt, durchgehärtet, poliert und als Wellen- oder Gehäusescheibe verwendbar. Sie entsprechen DIN 5 405-3 und passen zu den Axial-Nadelkränzen AXK.
Diese Scheiben sind geeignet, wenn das angrenzende Maschinenteil nicht gehärtet, jedoch ausreichend starr und formgenau ist.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 15 mm · Bohrungs-Ø: 5 mm · Gewicht: 1 g · Herst.-Teilenr.: AS0515 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Axiallagerscheibe · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · Produktabmessung, Ø: 15 mm · Typ (Hersteller-Typ): AS0515 · Weitere technische Daten: passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 304

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 15 mm x 1 mm
Produktabmessung, Ø:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
1 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
AS0515
Typ (Hersteller-Typ):
AS0515
Bohrungs-Ø:
5 mm
Außen-Durchmesser:
15 mm
Gewicht:
1 g
Produkt-Art:
Axiallagerscheibe
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, INA, AS0515
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,29*
€ 0,40*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,29*
€ 0,46*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2967*
€ 0,4667*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 0,31*
€ 0,49*
Lager 102
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.