Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Zylinderrollenkränze K81234-M/+6-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850572-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K81234-M/+6-8
EAN/GTIN:
     4047643148757
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Zylinderrollenkranz
Axialscheibe
INA Axial-Zylinderrollenkränze K81234-M/+6-8

Axial-Zylinderrollenkränze K81234-M/+6-8

Axial-Zylinderrollenkränze, einseitig wirkend,nach DIN 722/ISO 104. Axial-Zylinderrollenkränze bestehen aus Axialkäfigen mit einer oder zwei Zylinderrollenreihen.
Sie haben eine besonder niedrige axiale Bauhöhe, können axiale in eine Richtung aufnehmen und verfügen über eine hohe Steifigkeit. Die Kränze 812 sind einreihig und standartmäßig mit einem Kunststoffkäfig, Nachsetzzeichen TV, ausgestattet. Das Nachsetzzeichen M bezeichnet einen Messingkäfig.
Nachsetzzeichen:
TV = Kunststoffkäfig
M = Messingkäfig

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 240 mm · Bohrungs-Ø: 170 mm · Gewicht: 3500 g · Produktabmessung, Breite: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 240 mm · Weitere technische Daten: einreihig mit besonders niedrige axiale Bauhöhe, sind hoch tragfähig, sehr steif und nehmen Axialkräfte in einer Richtung auf.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 240 mm x 22 mm
Produktabmessung, Ø:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
240 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
K81234-M/+6-8
Typ (Hersteller-Typ):
K81234-M/+6-8
Bohrungs-Ø:
170 mm
Außen-Durchmesser:
240 mm
Gewicht:
3500 g
Produkt-Art:
Axial-Zylinderrollenkränze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,58*
€ 358,80*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 324,73*
€ 360,59*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,47*
€ 376,39*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 371,37*
€ 400,44*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 551,43*
€ 594,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,76*
€ 707,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,94*
€ 704,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,91*
€ 686,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,07*
€ 676,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,43*
€ 656,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.